Tecido
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
Tecido
S0810.125.023
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
Klingspor Disco de limpeza grossa NCD 200 dm125xmm diâmetro 22,23 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
VK/NCD200/VSI/S/125X22,23
Descrição completa
Referência
S0810.125.023
Aplicação
Esmerilhamento
Forma
Plano
Número máximo de rotações (1/min)
9600
Diâmetro
125
Tipo
Disco
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Esmerilhamento
Forma
Plano
Número máximo de rotações (1/min)
9600
Diâmetro
125
Tipo
Disco
Diâmetro do disco (mm)
125
Material do suporte
Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para asfalto
Não
Adequado para tijolo
Não
Adequado para betão
Não
Adequado para betão/pedra de betão
Não
Adequado para betão armado
Não
Adequado para tubos de ferro fundido
Não
Adequado para pedra azul
Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para metal
Sim
Adequado para pedra natural
Não
Adequado para chamotte
Não
Adequado para betão lavado
Não
Adequado para telhas
Não
Disco de diamante
Não
Diâmetro do furo
22.23
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Adequado para pintura
Sim
Roda da taça
Não
Tipo de partícula
Carboneto de silício
Adequado para betão celular
Não
Dispersão
Aberta
Finura do tecido não tecido
Finura grosseira
Dispositivo de retenção X-Lock
Não
Segmentação
Nenhum
Placa de suporte do material
Tecido de vidro
Disco de lamelas
Não
Adequado para enchimento
Sim
Marca
Klingspor
Peso por peça (g)
80
Model
NCD 200
Type
Cleaning Disc
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Special SiC non-woven cleaning cloth for removing temper colours and cleaning surfaces. No clogging thanks to the open structure. Bore 22.23 mm Ø
Números do artigo
Referência
S0810.125.023
EAN
4014855090471
UBB
500504217216
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
259044