text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de fibra CS 565 diâmetro 115 mm granulação 80 aço inoxidável zircónio


FI/CS565/80/S/30/115X22

Referência S0410.000.080
Aplicação Corte
Número máximo de rotações (1/min) 13200
Diâmetro 115
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 115
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Número máximo de rotações (1/min) 13200
Diâmetro 115
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 80
Padrão de furos X-Lock
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 19
Model CS 565
Type Fiber Disc

Números do artigo

Referência S0410.000.080
EAN 4014855039418
UBB 240216441099
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6688
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.