text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de fibra CS 565 diâmetro 115 mm granulação 60 aço inoxidável zircónio


Referência S0410.000.060
Aplicação Corte
Número máximo de rotações (1/min) 13200
Diâmetro 115
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Número máximo de rotações (1/min) 13200
Diâmetro 115
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 60
Padrão de furos X-Lock
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 19
Código pautal 68053000
Model CS 565
Type Fiber Disc

Números do artigo

Referência S0410.000.060
EAN 4014855032525
UBB 240216440919
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6687
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.