Discos de fibra
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
Discos de fibra
S0406.000.024
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
Klingspor Disco de fibra CS 561 diâmetro 180 mm granulação 24 para madeira/metal corindo
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
S0406.000.024
Aplicação
Esmerilhamento
Número máximo de rotações (1/min)
8500
Diâmetro
180
Tipo
Disco
Diâmetro do disco (mm)
180
Granulação
24
Adequado para plástico
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Esmerilhamento
Número máximo de rotações (1/min)
8500
Diâmetro
180
Tipo
Disco
Diâmetro do disco (mm)
180
Granulação
24
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
22
Adequado para madeira
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Tipo de partícula
Corundum
Granulação de acordo com CAMI
24
Padrão de furos
X-Lock
Marca
Klingspor
Peso por peça (g)
80
Código pautal
68053000
Model
CS 561
Type
Fiber Disc
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S0406.000.024
EAN
4014855012800
UBB
240216012650
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
11058