text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 910 BF Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: Smooth and easy cutting performance - 12 mm tall segments - Protective segments shield the core - Unsurpassed service life thanks to a high concentration of premium-grade diamonds - Exceptionally well suited for fresh concrete

Referência 4U410538
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.2
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.2
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3.2
Altura do segmento (mm) 12
Segmentação Dentado
Número de segmentos 24
Marca Klingspor
Model DT 910 BF Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Smooth and easy cutting performance - 12 mm tall segments - Protective segments shield the core - Unsurpassed service life thanks to a high concentration of premium-grade diamonds - Exceptionally well suited for fresh concrete

Números do artigo

Referência 4U410538
EAN 4014855248629
UBB 500695716646
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 330086
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.