text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 910 B Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Referência 1B664855
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Número máximo de rotações (1/min) 3900
Diâmetro do disco (mm) 500
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Número máximo de rotações (1/min) 3900
Diâmetro do disco (mm) 500
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3.7
Altura do segmento (mm) 11
Segmentação Dentado
Número de segmentos 36
Marca Klingspor
Model DT 910 B Special

Descrição

Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Números do artigo

Referência 1B664855
EAN 4014855217847
UBB 500636781436
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325193
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.