text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 910 B Diamond 450X3,7X25,4


Referência 0G258007
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Número máximo de rotações (1/min) 4300
Diâmetro do disco (mm) 450
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Número máximo de rotações (1/min) 4300
Diâmetro do disco (mm) 450
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3.7
Altura do segmento (mm) 11
Segmentação Dentado
Número de segmentos 32
Marca Klingspor
Model DT 910 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Números do artigo

Referência 0G258007
EAN 4014855217731
UBB 500636780446
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325182
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.