text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 910 B Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Referência 5F459020
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Número máximo de rotações (1/min) 6400
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Número máximo de rotações (1/min) 6400
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.8
Altura do segmento (mm) 11
Segmentação Dentado
Número de segmentos 21
Marca Klingspor
Model DT 910 B Special

Descrição

Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Números do artigo

Referência 5F459020
EAN 4014855216642
UBB 500636766833
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325073
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.