text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 910 A Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Referência 9R084800
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Número máximo de rotações (1/min) 3900
Diâmetro do disco (mm) 500
Adequado para asfalto Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Número máximo de rotações (1/min) 3900
Diâmetro do disco (mm) 500
Adequado para asfalto Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para pedra natural Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3.7
Altura do segmento (mm) 12
Segmentação Dentado
Número de segmentos 35
Model DT 910 A Special

Descrição

Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Números do artigo

Referência 9R084800
EAN 4014855217809
UBB 500636781279
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325189
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.