text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 902 B Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Referência 4J428458
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Número máximo de rotações (1/min) 3900
Diâmetro do disco (mm) 500
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Número máximo de rotações (1/min) 3900
Diâmetro do disco (mm) 500
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3.7
Altura do segmento (mm) 11
Segmentação Dentado
Número de segmentos 30
Model DT 902 B Special

Descrição

Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Números do artigo

Referência 4J428458
EAN 4014855217601
UBB 500636779059
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325169
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.