Lâminas de diamante
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
Serrar
Lâminas de diamante
6M752771
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
Klingspor Disco de diamante DT 902 B Diamond 450X3,7X25,4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6M752771
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
3.7
Número máximo de rotações (1/min)
4300
Diâmetro do disco (mm)
450
Adequado para betão
Sim
Adequado para betão/pedra de betão
Sim
Disco de diamante
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
3.7
Número máximo de rotações (1/min)
4300
Diâmetro do disco (mm)
450
Adequado para betão
Sim
Adequado para betão/pedra de betão
Sim
Disco de diamante
Sim
Diâmetro do furo
25.4
Tipo de partícula
Outro
Largura do segmento (mm)
3.7
Altura do segmento (mm)
11
Segmentação
Dentado
Número de segmentos
26
Marca
Klingspor
Model
DT 902 B Special
Type
Diamond Cutting Disc
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6M752771
EAN
4014855217298
UBB
500636775412
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
325138