text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 902 B Diamond 350X3,2X25,4


Referência 9U962371
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.2
Número máximo de rotações (1/min) 5500
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.2
Número máximo de rotações (1/min) 5500
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3.2
Altura do segmento (mm) 11
Segmentação Dentado
Número de segmentos 21
Marca Klingspor
Código pautal 68042100
Model DT 902 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Números do artigo

Referência 9U962371
EAN 4014855216819
UBB 500636769498
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325090
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.