text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 902 A Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Referência 1X996826
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Número máximo de rotações (1/min) 3900
Diâmetro do disco (mm) 500
Adequado para asfalto Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Número máximo de rotações (1/min) 3900
Diâmetro do disco (mm) 500
Adequado para asfalto Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para pedra natural Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3.7
Altura do segmento (mm) 12
Segmentação Dentado
Número de segmentos 30
Marca Klingspor
Model DT 902 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Números do artigo

Referência 1X996826
EAN 4014855217649
UBB 500636779471
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325173
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.