text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 902 A Diamond 450X3,7X25,4


Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Referência 5I705290
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Número máximo de rotações (1/min) 4300
Diâmetro do disco (mm) 450
Adequado para asfalto Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Número máximo de rotações (1/min) 4300
Diâmetro do disco (mm) 450
Adequado para asfalto Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para pedra natural Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3.7
Altura do segmento (mm) 12
Segmentação Dentado
Número de segmentos 28
Marca Klingspor
Model DT 902 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Números do artigo

Referência 5I705290
EAN 4014855217212
UBB 500636774266
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325130
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.