text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 UT Diamond 180X2,5X22,23


Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Referência 6T807121
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.5
Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro do disco (mm) 180
Disco de diamante Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.5
Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro do disco (mm) 180
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.5
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Marca Klingspor
Model DT 900 UT Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Números do artigo

Referência 6T807121
EAN 4014855218523
UBB 500636789298
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325366
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.