text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 UT Diamond 125X2,2X22,23


Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Referência 3D487847
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.2
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Disco de diamante Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.2
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.2
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Marca Klingspor
Model DT 900 UT Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Números do artigo

Referência 3D487847
EAN 4014855218516
UBB 500636789033
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325365
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.