text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 UT Diamond 100X2,2X22,23


Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Referência 7D621058
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.2
Diâmetro do disco (mm) 100
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.2
Diâmetro do disco (mm) 100
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.2
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Outro
Marca Klingspor
Model DT 900 UT Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Números do artigo

Referência 7D621058
EAN 4014855253036
UBB 500695718477
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 330626
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.