text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 US Diamond 350X3X25,4


Advantages: All-purpose high-performance tool - Extremely high cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use - Ideally suited for low-noise work environments thanks to sandwich core

Referência 2G273491
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 350
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 350
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Número de segmentos 24
Marca Klingspor
Model DT 900 US Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: All-purpose high-performance tool - Extremely high cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use - Ideally suited for low-noise work environments thanks to sandwich core

Números do artigo

Referência 2G273491
EAN 4014855275953
UBB 500695735208
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 334063
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.