text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 US Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: All-purpose high-performance tool - Extremely high cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use - Ideally suited for low-noise work environments thanks to sandwich core

Referência 5U520292
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Diâmetro do disco (mm) 300
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Diâmetro do disco (mm) 300
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.8
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Número de segmentos 21
Marca Klingspor
Model DT 900 US Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: All-purpose high-performance tool - Extremely high cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use - Ideally suited for low-noise work environments thanks to sandwich core

Números do artigo

Referência 5U520292
EAN 4014855275946
UBB 500695735042
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 334062
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.