text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 U Diamond 500X3,7X30


Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Article number 5D840538
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Número máximo de rotações (1/min) 3900
Diâmetro do disco (mm) 500
Adequado para betão Sim
Packed per 1

Specifications

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Número máximo de rotações (1/min) 3900
Diâmetro do disco (mm) 500
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 30
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3.7
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Número de segmentos 30
Marca Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Description

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Article numbers

Article number 5D840538
EAN 4014855217540
UBB 500636778069
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  325163
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.