text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 U Diamond 500X3,7X30


Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Referência 0U700870
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Número máximo de rotações (1/min) 3900
Diâmetro do disco (mm) 500
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Número máximo de rotações (1/min) 3900
Diâmetro do disco (mm) 500
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 30
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3.7
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Número de segmentos 36
Model DT 900 U Special

Descrição

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Números do artigo

Referência 0U700870
EAN 4014855217458
UBB 500636776816
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325154
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.