Lâminas de diamante
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Serrar
Lâminas de diamante
7Q469356
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
Klingspor Disco de diamante DT 900 U Diamond 450X3,6X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7Q469356
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
3.6
Número máximo de rotações (1/min)
4300
Diâmetro do disco (mm)
450
Adequado para betão
Sim
Adequado para betão/pedra de betão
Sim
Disco de diamante
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
3.6
Número máximo de rotações (1/min)
4300
Diâmetro do disco (mm)
450
Adequado para betão
Sim
Adequado para betão/pedra de betão
Sim
Disco de diamante
Sim
Diâmetro do furo
30
Tipo de partícula
Outro
Largura do segmento (mm)
3.6
Altura do segmento (mm)
10
Segmentação
Dentado
Número de segmentos
26
Marca
Klingspor
Código pautal
68042100
Model
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7Q469356
EAN
4014855217236
UBB
500636774423
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
325132