text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 U Diamond 350X3X30


Referência 0Y012987
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3
Número máximo de rotações (1/min) 5500
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3
Número máximo de rotações (1/min) 5500
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 30
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Número de segmentos 21
Marca Klingspor
Código pautal 68042100
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Números do artigo

Referência 0Y012987
EAN 4014855216758
UBB 500636768409
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325084
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.