Lâminas de diamante
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Serrar
Lâminas de diamante
4I461437
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
Klingspor Disco de diamante DT 900 U Diamond 350X3X25,4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4I461437
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
3
Número máximo de rotações (1/min)
5500
Diâmetro do disco (mm)
350
Adequado para betão
Sim
Adequado para betão/pedra de betão
Sim
Disco de diamante
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
3
Número máximo de rotações (1/min)
5500
Diâmetro do disco (mm)
350
Adequado para betão
Sim
Adequado para betão/pedra de betão
Sim
Disco de diamante
Sim
Diâmetro do furo
25.4
Tipo de partícula
Outro
Largura do segmento (mm)
3
Altura do segmento (mm)
10
Segmentação
Dentado
Número de segmentos
24
Marca
Klingspor
Código pautal
68042100
Model
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4I461437
EAN
4014855216918
UBB
500636770876
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
325100