text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 U Diamond 300X2,8X30


Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Referência 9O519808
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Número máximo de rotações (1/min) 6400
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Número máximo de rotações (1/min) 6400
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 30
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.8
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Número de segmentos 18
Marca Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Números do artigo

Referência 9O519808
EAN 4014855216437
UBB 500636764028
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325052
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.