Lâminas de diamante
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Serrar
Lâminas de diamante
6P905300
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
Klingspor Disco de diamante DT 900 U Diamond 300X2,8X25,4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6P905300
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
2.8
Número máximo de rotações (1/min)
6400
Diâmetro do disco (mm)
300
Adequado para betão
Sim
Adequado para betão/pedra de betão
Sim
Disco de diamante
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
2.8
Número máximo de rotações (1/min)
6400
Diâmetro do disco (mm)
300
Adequado para betão
Sim
Adequado para betão/pedra de betão
Sim
Disco de diamante
Sim
Diâmetro do furo
25.4
Tipo de partícula
Outro
Largura do segmento (mm)
2.8
Altura do segmento (mm)
10
Segmentação
Dentado
Número de segmentos
18
Marca
Klingspor
Código pautal
68042100
Model
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6P905300
EAN
4014855216444
UBB
500636764283
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
325053