Lâminas de diamante
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
Serrar
Lâminas de diamante
6C248623
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
Klingspor Disco de diamante DT 900 U Diamond 125X2,4X22,23
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6C248623
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
2.4
Número máximo de rotações (1/min)
12200
Diâmetro do disco (mm)
125
Adequado para betão
Sim
Adequado para betão/pedra de betão
Sim
Adequado para betão armado
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
2.4
Número máximo de rotações (1/min)
12200
Diâmetro do disco (mm)
125
Adequado para betão
Sim
Adequado para betão/pedra de betão
Sim
Adequado para betão armado
Sim
Adequado para pedra azul
Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio
Sim
Disco de diamante
Sim
Diâmetro do furo
22.2
Largura do segmento (mm)
33
Altura do segmento (mm)
12
Segmentação
Dentado
Número de segmentos
9
Marca
Klingspor
Model
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6C248623
EAN
4014855218004
UBB
500636784653
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
325209