text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Klingspor Disco de diamante DT 900 U Diamond 115X2,4X22,23


Advantages: Ultra fast cutting speed on almost any hard material thanks to specially designed turbo segments - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds even on reinforced concrete

Referência 0S032779
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.4
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.4
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.4
Altura do segmento (mm) 12
Segmentação Dentado
Número de segmentos 8
Marca Klingspor
Model DT 900 U Special

Descrição

Advantages: Ultra fast cutting speed on almost any hard material thanks to specially designed turbo segments - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds even on reinforced concrete

Números do artigo

Referência 0S032779
EAN 4014855217977
UBB 500636784083
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325206
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.