Lâminas de diamante
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
Serrar
Lâminas de diamante
6U837182
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
Klingspor Disco de diamante DT 900 U 180X2,6X22,23
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6U837182
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
2.6
Número máximo de rotações (1/min)
8500
Diâmetro do disco (mm)
180
Adequado para betão
Sim
Adequado para betão/pedra de betão
Sim
Disco de diamante
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
2.6
Número máximo de rotações (1/min)
8500
Diâmetro do disco (mm)
180
Adequado para betão
Sim
Adequado para betão/pedra de betão
Sim
Disco de diamante
Sim
Diâmetro do furo
22.2
Tipo de partícula
Outro
Largura do segmento (mm)
2.6
Altura do segmento (mm)
12
Segmentação
Dentado
Número de segmentos
11
Marca
KLINGSPOR
Model
DT 900 U Special
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6U837182
EAN
4014855216291
UBB
500636761628
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
325028