text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 G Diamond 180X2,8X22,23


Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Referência 1A543454
Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 2.8
Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro do disco (mm) 180
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 2.8
Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro do disco (mm) 180
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.8
Altura do segmento (mm) 12
Segmentação Dentado
Número de segmentos 18
Marca Klingspor
Model DT 900 G Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Números do artigo

Referência 1A543454
EAN 4014855216406
UBB 500636763459
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325049
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.