text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 G Diamond 125X2,5X22,23


Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Referência 1Z389597
Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 2.5
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 2.5
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.5
Altura do segmento (mm) 12
Segmentação Dentado
Número de segmentos 13
Marca Klingspor
Model DT 900 G Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Números do artigo

Referência 1Z389597
EAN 4014855216321
UBB 500636762204
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325031
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.