text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 G diamant 115X2,5X22,23


Avantages: Segments coniques très rapprochés - Lame Detenso sans vibrations pour une réduction efficace du bruit - Coupe facile et silencieuse, bords de coupe nets - Durée de vie élevée - Idéal pour tous les granits, y compris le porphyre et le quartzite

Numéro d'article 1F708398
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 2.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 2.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.5
Hauteur de segment (mm) 12
Segmentation Denté
Nombre de segments 12
Marque Klingspor
Code Douanier 68042100
Model DT 900 G Special
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Segments coniques très rapprochés - Lame Detenso sans vibrations pour une réduction efficace du bruit - Coupe facile et silencieuse, bords de coupe nets - Durée de vie élevée - Idéal pour tous les granits, y compris le porphyre et le quartzite

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F708398
EAN 4014855216307
UBB 500636761883
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325029
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.