text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 FT Diamond 230X2X22,23


Advantages: 1,4 mm thin professional blade for extremely demanding applications - Work results of superior quality - Continuous rim with turbo segments - Clean and nick-free edges

Referência 5R304700
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 230
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 230
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2
Altura do segmento (mm) 7
Segmentação Dentado
Marca Klingspor
Model DT 900 FT Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: 1,4 mm thin professional blade for extremely demanding applications - Work results of superior quality - Continuous rim with turbo segments - Clean and nick-free edges

Números do artigo

Referência 5R304700
EAN 4014855253081
UBB 500695719046
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 330629
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.