text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 FT Diamond 125X1,4X22,23


Referência 7O018528
Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.4
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Outro
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.4
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 1.4
Altura do segmento (mm) 7.5
Segmentação Dentado
Marca Klingspor
Model DT 900 FT Special
Type Diamond Cutting Disc

Números do artigo

Referência 7O018528
EAN 4014855218790
UBB 500636794637
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325393
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.