Lâminas de diamante
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Serrar
Lâminas de diamante
3U507194
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
Klingspor Disco de diamante DT 900 FT Diamond 115X1,4X22,23
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3U507194
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
1.4
Número máximo de rotações (1/min)
13300
Diâmetro do disco (mm)
115
Disco de diamante
Sim
Diâmetro do furo
22.23
Tipo de partícula
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
1.4
Número máximo de rotações (1/min)
13300
Diâmetro do disco (mm)
115
Disco de diamante
Sim
Diâmetro do furo
22.23
Tipo de partícula
Outro
Largura do segmento (mm)
1.4
Altura do segmento (mm)
7.5
Segmentação
Dentado
Marca
Klingspor
Código pautal
68042100
Model
DT 900 FT Special
Type
Diamond Cutting Disc
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3U507194
EAN
4014855218783
UBB
500636794488
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
325392