text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 FP Diamond 115X1,4X22,23


Advantages: Extra thin disc for hard tiles and porcelain - The special geometry allows for superior cutting speeds and perfectly cut edges

Referência 5M235562
Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.4
Diâmetro do disco (mm) 115
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.4
Diâmetro do disco (mm) 115
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 1.4
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Outro
Marca Klingspor
Model DT 900 FP Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Extra thin disc for hard tiles and porcelain - The special geometry allows for superior cutting speeds and perfectly cut edges

Números do artigo

Referência 5M235562
EAN 4014855255245
UBB 500695725894
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 331039
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.