text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 FL Diamond 350X2,2X30


Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Referência 3D874567
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.2
Diâmetro do disco (mm) 350
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 30
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.2
Diâmetro do disco (mm) 350
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 30
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.2
Altura do segmento (mm) 7
Segmentação Outro
Marca Klingspor
Model DT 900 FL Special

Descrição

Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Números do artigo

Referência 3D874567
EAN 4014855255993
UBB 500695728039
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 331050
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.