text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 FL Diamond 230X1,8X22,23


Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges

Referência 0A180496
Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.8
Diâmetro do disco (mm) 230
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.8
Diâmetro do disco (mm) 230
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 1.8
Altura do segmento (mm) 7
Segmentação Outro
Marca Klingspor
Model DT 900 FL Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges

Números do artigo

Referência 0A180496
EAN 4014855255269
UBB 500695726215
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 331041
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.