text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 B Diamond 350X3X20


Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Referência 1C106698
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3
Número máximo de rotações (1/min) 5500
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3
Número máximo de rotações (1/min) 5500
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 20
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3
Altura do segmento (mm) 12
Segmentação Dentado
Número de segmentos 22
Marca Klingspor
Código pautal 68042100
Model DT 900 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Números do artigo

Referência 1C106698
EAN 4014855216710
UBB 500636767666
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325080
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.