text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 B Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Referência 3P967373
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Número máximo de rotações (1/min) 6400
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Número máximo de rotações (1/min) 6400
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.8
Altura do segmento (mm) 12
Segmentação Dentado
Número de segmentos 20
Model DT 900 B Special

Descrição

Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Números do artigo

Referência 3P967373
EAN 4014855216703
UBB 500636767419
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325079
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.