text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 B Diamond 180X2,6X22,23


Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Referência 3L223725
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.6
Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.6
Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.6
Altura do segmento (mm) 12
Segmentação Dentado
Número de segmentos 11
Marca Klingspor
Model DT 900 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Números do artigo

Referência 3L223725
EAN 4014855216284
UBB 500636761479
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325027
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.