text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 612 UT Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Referência 5J026980
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.8
Altura do segmento (mm) 12
Segmentação Dentado
Número de segmentos 20
Marca Klingspor
Model DT 612 UT Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Números do artigo

Referência 5J026980
EAN 4014855319923
UBB 500695769454
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 340229
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.