text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 612 UT Diamond 125X2,4X22,23


Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Referência 5L642293
Espessura (mm) 2.4
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para betão armado Sim
Embalado por 1

Especificações

Espessura (mm) 2.4
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para betão armado Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Largura do segmento (mm) 33
Altura do segmento (mm) 12
Número de segmentos 9
Marca Klingspor
Model DT 612 UT Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Números do artigo

Referência 5L642293
EAN 4014855275755
UBB 500695734474
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 334045
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.