text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 612 AB Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: Suitable for asphalt and concrete - Specially engineered for use on both materials - High cutting speed, excellent service life

Referência 0J749237
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Diâmetro do disco (mm) 500
Adequado para asfalto Sim
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Diâmetro do disco (mm) 500
Adequado para asfalto Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3.7
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Número de segmentos 30
Marca Klingspor
Model DT 612 AB Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Suitable for asphalt and concrete - Specially engineered for use on both materials - High cutting speed, excellent service life

Números do artigo

Referência 0J749237
EAN 4014855248605
UBB 500695716232
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 330084
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.