text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 612 AB Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: Suitable for asphalt and concrete - Specially engineered for use on both materials - High cutting speed, excellent service life

Referência 9A877790
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.2
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para asfalto Sim
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.2
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para asfalto Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3.2
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Número de segmentos 21
Marca Klingspor
Model DT 612 AB Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Suitable for asphalt and concrete - Specially engineered for use on both materials - High cutting speed, excellent service life

Números do artigo

Referência 9A877790
EAN 4014855248575
UBB 500695715655
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 330081
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.