text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 612 A Diamond 500X3,7X25,4


Referência 8V796446
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Diâmetro do disco (mm) 500
Adequado para asfalto Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Diâmetro do disco (mm) 500
Adequado para asfalto Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3.7
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Número de segmentos 30
Marca Klingspor
Código pautal 68042100
Model DT 612 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Números do artigo

Referência 8V796446
EAN 4014855248551
UBB 500695715242
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 330079
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.