text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 612 A Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: High cutting speed combined with excellent service life - Protective segments to shield the core - Specially designed for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Referência 5N013030
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.2
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para asfalto Sim
Disco de diamante Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.2
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para asfalto Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3.2
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Número de segmentos 21
Marca Klingspor
Model DT 612 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: High cutting speed combined with excellent service life - Protective segments to shield the core - Specially designed for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Números do artigo

Referência 5N013030
EAN 4014855248520
UBB 500695714666
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 330076
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.