text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 602 B Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Referência 0W606811
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Número máximo de rotações (1/min) 3900
Diâmetro do disco (mm) 500
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Número máximo de rotações (1/min) 3900
Diâmetro do disco (mm) 500
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3.7
Altura do segmento (mm) 9
Segmentação Dentado
Número de segmentos 30
Marca Klingspor
Model DT 602 B Supra

Descrição

Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Números do artigo

Referência 0W606811
EAN 4014855217588
UBB 500636778895
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325167
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.