text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 602 B Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Referência 3U172229
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Número máximo de rotações (1/min) 6400
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Número máximo de rotações (1/min) 6400
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.8
Altura do segmento (mm) 9
Segmentação Dentado
Número de segmentos 18
Marca Klingspor
Model DT 602 B Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Números do artigo

Referência 3U172229
EAN 4014855216475
UBB 500636764853
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325056
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.