text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 602 A Diamond 450X3,7X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Referência 4L167420
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Número máximo de rotações (1/min) 4300
Diâmetro do disco (mm) 450
Adequado para asfalto Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Número máximo de rotações (1/min) 4300
Diâmetro do disco (mm) 450
Adequado para asfalto Sim
Adequado para pedra natural Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3.7
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Número de segmentos 28
Model DT 602 A Supra

Descrição

Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Números do artigo

Referência 4L167420
EAN 4014855217199
UBB 500636774001
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325128
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.